Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Monitorhalter 508423 1Monitor Tischdurchführung si


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/744/a012744z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/744/a012744z.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-187251295
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     508423
EAN/GTIN:
     4005546998398
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Ob beruflich oder privat, die meisten Menschen verbringen viel Zeit vor dem Computer Bildschirm. Gesundheit und Wohlbefinden spielen daher am Schreibtisch eine wichtige Rolle. Der bewegliche Monitorarm von DURABLE bietet eine besonders flexible Lösung für den ergonomischen Arbeitsplatz. Tischhalterung mit flexiblem Monitorarm für 1 Bildschirm. Individuell einstellbare Höhe, Neigung und Ausrichtung des Monitors. Gleichmäßige und angenehme Bewegung des Bildschirms durch innenliegende, wartungsfreie Gasfeder. Einfache Anpassung an das Monitorgewicht durch Drehknopf, kein separates Werkzeug notwendig. Extra leichte Anbringung des Bildschirms durch Einrasten in Halterung. Sicherheitssystem schützt Finger vor Einklemmen zwischen beweglichen Komponenten. Hochwertige Materialien für eine lange Lebensdauer. Umweltfreundlich in Anlehnung an die ISO 14021: zu 100 % recycelbar, bis zu 60 % aus Recyclingmaterial. Oberer Arm höhenverstellbar von 20-130 mm. Befestigungsschraube für Tischbohrung mit 60-80 mm Durchmesser, wird einfach mit beiliegendem Werkzeug befestigt.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
PRO
Verwendung für Bilddiagonale:
53,34-68,58 cm (21-27'')
Maße:
34,5 x 47 x 12 cm (B x H x T)
Befestigungsmaß:
75 x 75, 100 x 100 mm
Tragfähigkeit:
3-8
Art der Befestigung/Montage:
Bohrschraubbefestigung
Verwendung für Tischdicke:
14-44
max. Schwenkbereich:
unterer Arm: 200 °, oberer Arm: 360
Neigungswinkel:
-25 bis +85
stufenlose Höhenverstellung vorhanden:
Ja
Ausführung der Höhenverstellung:
Gasfeder
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 3 Kabelklemmen
Werkstoff:
Aluminium/Kunststoff
Farbe:
silber metallic
Anzahl der Arme:
1 Arm
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Monitorschwenkarm PRO
Drehbereich:
360
Made in Germany:
Ja
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,95*
ab € 165,26*
€ 194,31*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,82*
€ 201,30*
€ 6,78*
ab € 175,08*
€ 201,72*
€ 5,50*
ab € 172,23*
€ 202,98*
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 185,55*
€ 218,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,72*
€ 260,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,86*
€ 254,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,64*
€ 242,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,45*
€ 226,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,55*
€ 220,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
508623
ab € 162,33*
Ähnlich
Durable
508523
ab € 162,70*
Ähnlich
Durable
509423
ab € 46,34*
Ähnlich
Durable
509523
ab € 63,76*
Ähnlich
Durable
509623
ab € 83,59*
Ähnlich
Durable
509723
ab € 134,94*
Ähnlich
Durable
508158
ab € 42,18*
Ähnlich
Durable
508323
ab € 166,20*
Ähnlich
Durable
508823
ab € 166,72*
Ähnlich
Durable
508723
ab € 165,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.