Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-190212000 Herst.-Nr.: E301319501 EAN/GTIN: 7638900423020 |
| | |
|
| | |
| Energizer Ultimate Lithium-Knopfzellen sind unsere leistungsstärksten Knopfzellen aller Zeiten. Die langlebige Spezialbatterie ist ideal einsetzbar für eine Vielzahl elektronischer Geräte wie z.B. Schlüssel, Fernbedienungen, Film- und Fotogeräte, digitale Thermometer, Blutdruckmessgeräte, medizinische Geräte u.v.m.. Energizer Ultimate Lithium-Knopfzellen haben eine bis zu 18% längere Lebensdauer gegenüber Standard-Lithium-Knopfzellen von Energizer. Ultimate Lithium-Knopfzellen erhalten die Leistung über eine Lagerzeit von bis zu 8 Jahren und erfüllen perfekt die Bedürfnisse mit extra kindergesicherter Verpackung und integriertem Batteriegrößen-Tester. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Ultimate Lithium | Chemisches System: | Lithium | Bauform: | CR2016 | Nennspannung: | 3 | Kapazität: | 90 mAh | Packungsmenge: | 2 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Knopfzelle Ultimate Lithium | Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.): | UN3090 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | 2 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 0,73* | € 1,18* | | | | | | 2 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,505* | € 1,58* | | | | | | | | 2 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,76* | € 2,13* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 1,42* | € 2,16* | | | | | | | | 2 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 3,35* | € 5,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 2,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|