Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansa Fußstütze footness-Comfort h5051005 an


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/h006/951/h006951b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/h006/951/h006951b.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-191002000
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     h5051005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
fußstütze grau
Diese ergonomische Fußstütze sorgt für eine entspannte Haltung der Beine und des Lendenwirbelbereichs. Oberfläche mit Noppen zur Fußsohlenmassage. mit 3 Höheneinstellungen. Stufenlos neigbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
footness-comfort
geeignet für EDV-Arbeitsplatz:
Ja
Maße:
45 x 36 cm (B x T)
stufenlos einstellbar:
Ja
Höhe des Verstellbereichs:
9,5-17
Neigungsverstellung vorhanden:
Ja
Neigungswinkel:
0 bis 15
Fußschalteraussparung vorhanden:
Nein
beheizbar:
Nein
rutschfest:
Ja
Montageart bei Lieferung:
komplett montiert
Werkstoff:
Polystyrol (HIPS), 100 % recycelt
Farbe:
anthrazit
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Fußstütze footness-comfort
Art des Belages:
Noppen
Weitere Suchbegriffe: fuß stütze, Fußbank, Fußbänke
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 18,81*
€ 24,12*
1 Tag
124
1
€ 5,95*
ab € 19,89*
€ 24,62*
1
€ 5,50*
ab € 19,82*
€ 24,63*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 20,05*
€ 24,87*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 21,85*
€ 27,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
41-5052.005
ab € 47,09*
Ähnlich
Hansa by styro
60076-00
ab € 39,14*
Ähnlich
Hansa by styro
60072-00
ab € 18,84*
Ähnlich
Hansa by styro
60078-00
ab € 27,71*
Ähnlich
Hansa by styro
h5050005
ab € 12,35*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5053.003
ab € 25,54*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5053.002
ab € 25,70*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5053.001
ab € 14,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.