Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußstütze footness comfort 46x36x11cm Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fußstütze footness comfort 46x36x11cm Kunststoff
Fußstütze footness comfort 46x36x11cm Kunststoff
Artikel-Nr.:
     467-#HANSH5051005
Hersteller:
     HANSA world of office
Herst.-Nr.:
     5051005
EAN/GTIN:
     7612176066396
Suchbegriffe:
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
fußstütze grau
  • Fußstütze footness-comfort
  • mit 3 Höhenverstellungen von 9,5 bis 17 cm
  • stufenlos bis 15 Grad neigbar
  • Oberfläche mit Noppen zur Fußsohlenmassage
  • sorgt für eine entspannte Haltung der Beine und des Lendenwirbelbereichs
  • aus 80 % HIPS Recycling Material
  • Größe: 46 x 36 x 11 cm (B x T x H)
  • Farbe: anthrazit
Weitere Informationen:
beheizbar:
nein
Breite:
460 mm
Farbe:
anthrazit
Farbname:
anthrazit
Höhe:
110 mm
höhenverstellbar:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Hansa
Material:
Kunststoff
Tiefe:
360 mm
Weitere Suchbegriffe: fuß stütze, comfort, EDV, EDV-Fußstütze, EDVFußstütze, footness, footness-comfort, footnesscomfort, Fußablage, Fußauflage
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 18,81*
€ 24,12*
1 Tag
124
1
€ 5,95*
ab € 19,89*
€ 24,62*
1
€ 5,50*
ab € 19,82*
€ 24,63*
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 20,05*
€ 24,87*
1
€ 7,95*
ab € 21,85*
€ 27,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
41-5052.005
ab € 47,09*
Ähnlich
Hansa by styro
60076-00
ab € 39,14*
Ähnlich
Hansa by styro
60072-00
ab € 18,84*
Ähnlich
Hansa by styro
60078-00
ab € 27,71*
Ähnlich
Hansa by styro
h5050005
ab € 12,35*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5053.003
ab € 25,54*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5053.002
ab € 25,70*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5053.001
ab € 14,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.