| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-191022560 Herst.-Nr.: 0304062 EAN/GTIN: 4250108806196 |
| |
|
| | |
| Praktische Einstellhalterung, passend für Verbandkasten KIEL/KU sowie Kraftfahrzeug-Verbandkasten KU. Geeignet für Wand- oder Fahrzeugbefestigung. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | KIEL | Verwendung für Produkt: | SÖHNGEN® Verbandkasten KIEL 3003001, 3003003, 3003047 | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | grün | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Wandhalterung KIEL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,17* | € 3,52* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 2,12* | € 3,56* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 2,45* | € 3,96* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,80* | € 5,92* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 3,82* | € 6,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|