Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SÖHNGEN Verbandkasten KIEL 3003047 DIN 13157 grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/386/a013386c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/386/a013386c.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-195069060
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     3003047
EAN/GTIN:
     4250108800521
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Füllsatz nach DIN 13157
Innen mehr Übersicht durch Extra-Tray für Kleinteile. Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® sind mit dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren ab Herstellung versehen. Inhalt: 2 x PE-Druckverschlussbeutel 300 x 400 x 0,05 mm, 1 x SIRIUS® Rettungsdecke 210 x 160 cm, 1 x Verbandtuch DIN SO 60 x 80 cm, 2 x aluderm® Augenkompresse DuOcul, 1 x aluderm® Verbandpäckchen DIN klein, 3 x aluderm® Verbandpäckchen DIN mittel, 1 x aluderm® Verbandpäckchen DIN groß, 3 x DERMOTEKT® Kompresse 10 x 10 cm à 2 Stück, 2 x WS-Fixierbinde 4 m x 6 cm, 2 x WS-Fixierbinde 4 m x 8 cm, 1 x Vliestücher 200 x 300 mm à 5 Stück, 2 x Medizinische Mundschutzmaske EN 14683-2019 IIR einzeln, 1 x SÖHNGEN®-Pore 5 m x 2,50 cm, 1 x Pflaster-Schnellverband-Set 10 x 6 cm 12 Stück, 1 x aluderm®-aluplast Sortiment klein, 4 x Feuchttuch zur Reinigung unverletzter Haut einzeln, 2 x Dreiecktuch V SO RD, 1 x Handschuh-Set mit 4 Stück Vinyl groß, 1 x Kälte-Sofortkompresse klein ab 200 cm², 1 x Erste Hilfe-Kleiderschere 19 cm kniegebogen st-st, 1 x Anleitung Erste-Hilfe SO Sofortmaßnahmen am Unfallort.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
KIEL
Maße:
ca. 26 x 16 x 8 cm (B x H x T)
Verschluss:
Spannverschluss
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grün
Inhalt (in Anlehnung an Norm):
DIN 13157
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Verbandkasten KIEL
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Verbandkasten, Verbandskästen, verbandkasten din 13157 söhngen, verbandkasten din 13157, söhngen verbandkasten, Erste Hilfe, Erste-Hilfe-Kasten, Erste-Hilfe-Kästen, Erste-Hilfe-Koffer, Erste-Hilfe-Sets, Notfallkoffer, Verbandkästen, Verbandkoffer, Verbandskasten, Verbandtaschen, Wundversorgungen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
€ 5,95*
ab € 18,50*
€ 25,33*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 18,02*
€ 25,37*
35 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 27,68*
€ 36,77*
12 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 30,81*
€ 40,53*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 31,95*
€ 42,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
3003018
ab € 12,32*
Zubehör
Söhngen
0304062
ab € 2,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.