Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansaplast Pflaster CLASSIC 7577582 8cmx5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/123/a014123m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/123/a014123m.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-191032500
Hersteller:
     Beiersdorf
Herst.-Nr.:
     7577582
EAN/GTIN:
     4005800183843
Suchbegriffe:
Wasserfeste Pflaster
Pflaster-Schnellverband
Wundschnellverband
Wundverbandpflaster
Hansaplast Pflaster CLASSIC 8 cm x 5 m (B x L) Viskosegewebe hautfarben
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
CLASSIC
Maße:
8 cm x 5 m (B x L)
Sterilität:
Nein
wasserdicht:
Nein
elastisch:
Nein
Material des Pflasters:
Viskosegewebe
Farbe:
hautfarben
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Pflaster CLASSIC
zuschneidbar:
Ja
atmungsaktiv:
Ja
wasserabweisend:
Nein
Weitere Suchbegriffe: pflaster-schnellverband 5m, pflaster schnellverband, wasserfeste pflaster beiersdorf, Erste Hilfe, Fingerpflaster, Fingerverband, Fingerverbände, Heftpflaster, Pflaster, Pflasterverband, Pflasterverbände, Rollenpflaster, Universalpflaster, Verband, Verbände, Wundpflaster
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
29
1
€ 5,95*
ab € 13,44*
€ 18,77*
6 Tage
7
1
€ 5,50*
ab € 14,02*
€ 19,87*
11 Tage
unbekannt
1
€ 8,95*
ab € 14,82*
€ 20,64*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 14,93*
€ 21,53*
1
€ 4,95*
ab € 17,66*
€ 24,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 2,986* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
2001008
ab € 2,21*
Zubehör
B. Braun
2005-1
ab € 10,93*
Zubehör
Beiersdorf
48688
ab € 5,57*
Zubehör
Beiersdorf
48689
ab € 14,45*
Zubehör
Servoprax
I5 017
ab € 3,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.