Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wundversorgung Pflaster, Hansaplast CLASSIC, Textiler Wundschnelverband, 5 m x 8 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wundversorgung Pflaster, Hansaplast CLASSIC, Textiler Wundschnelverband, 5 m x 8 cm
Wundversorgung Pflaster, Hansaplast CLASSIC, Textiler Wundschnelverband, 5 m x 8 cm
Wundversorgung Pflaster, Hansaplast CLASSIC, Textiler Wundschnelverband, 5 m x 8 cm
Artikel-Nr.:
     158-HP01293
Hersteller:
     Beiersdorf
Herst.-Nr.:
     HP01293
EAN/GTIN:
     4005800183843
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wasserfeste Pflaster
Pflaster-Schnellverband
Wundschnellverband
Wundverbandpflaster
Hansaplast Pflaster Classic textiler Wundschnellverband für die hygienische Versorgung von Alltagsverletzungen
Hansaplast CLASSIC

Textiler Wundschnellverband für die schnelle, einfache und hygienische Versorgung von Alltagsverletzungen

  • 5 m Pflasterstreifen am Stück auf Rolle
  • induviduell zuschneidbar
  • elastisch

Farbe: beige


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
8,0
Länge [cm]:
500,0
Produktart:
Wundpflaster
Produktkategorie:
Pflaster
Farbe:
beige
Eigenschaft:
elastisch
Marke:
HANSAPLAST
Inhalt [Stück]:
1
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
1
€ 5,50*
ab € 14,07*
€ 19,99*
2 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 14,19*
€ 20,06*
12 Tage
unbekannt
1
€ 8,95*
ab € 14,73*
€ 20,75*
1
€ 7,95*
ab € 14,86*
€ 21,64*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 17,56*
€ 24,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 3,512* pro Meter)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
2001008
ab € 2,16*
Zubehör
B. Braun
2005-1
ab € 10,91*
Zubehör
Beiersdorf
48688
ab € 5,57*
Zubehör
Beiersdorf
48689
ab € 6,90*
Zubehör
Servoprax
I5 017
ab € 3,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.