Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBOL Handschuh Micro Flex Gr. 9 709243G grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/491/a010491q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/491/a010491q.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-195014609
Hersteller:
     Gebol
Herst.-Nr.:
     709243G
EAN/GTIN:
     9002701092439
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
1 Paar Arbeitshandschuhe MICRO FLEX in Profiqualität aus nahtlosem Feinstrick mit Innenhandbeschichtung. Gute Passform, gutes Tastgefühl und Griffsicherheit mit hoher Abriebfestigkeit.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MICRO FLEX
Handschuhgröße:
9
Schutzklasse:
II
Normnummer:
EN 388-3121X
Werkstoff:
100 % Polyester
Material der Beschichtung:
Polyurethan
Farbe:
grau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Arbeitshandschuhe MICRO FLEX
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
231
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,71*
€ 1,25*
Lager 1375
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,69*
€ 1,26*
2 Tage
353
pro Paar
€ 5,90*
ab € 1,21*
€ 2,09*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 0,69* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gebol
709277
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.