Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild Defibrilator ISO 7010 200x200mm PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/837/a012837g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/837/a012837g.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-195051200
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     195051200
EAN/GTIN:
     4003969098886
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Defibrillator-Hinweisschild
Rettungsschild BGV A8 Defibrillator
Rettungszeichen BGV A8 Defibrillato...
Hinweisschild 20 x 20 cm (B x H) E010 Automatisierter externer Defibrillator Hart-PVC
Weitere Informationen:
Maße:
20 x 20 cm (B x H)
nachleuchtend:
Ja
selbstklebend:
Nein
Normnummer:
ASR A1.3/ISO 7010
Motiv:
E010 Automatisierter externer Defibrillator
Werkstoff:
Hart-PVC
Farbe:
grün/weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hinweisschild
Weitere Suchbegriffe: defibrillator-hinweisschild 200x200mm, alle erste hilfe kennzeichnung, defibrillator-hinweisschild kunststoff, Hinweisschilder, Pictos, Schilder, Warnschilder
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 3,06*
€ 4,87*
1 Tag
25
1
€ 5,95*
ab € 3,24*
€ 5,05*
3 Tage
25
10
Frei Haus
ab € 5,20*
€ 7,49*
6 Tage
25
1
€ 5,99*
ab € 4,98*
€ 7,67*
3 Tage
25
1
€ 6,95*
ab € 5,20*
€ 7,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.