| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9199129781 Herst.-Nr.: 195051200 EAN/GTIN: 4003969098886 |
| |
|
| | |
| Hinweisschild 20 x 20 cm (B x H) E010 Automatisierter externer Defibrillator Hart-PVC Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Hinweisschild | Typbezeichnung des Motivs: | E010 Automatisierter externer Defibrillator | nachleuchtend: | Ja | Farbe: | grün/weiß | selbstklebend: | Nein | Normnummer: | ASR A1.3/ISO 7010 | Maße: | 20 x 20 cm (B x H) | Werkstoff: | Hart-PVC | Marke: | NEUTRALWARE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 3,09* | € 4,88* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,20* | € 4,94* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,19* | € 7,45* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,01* | € 7,70* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 5,20* | € 7,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|