Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild Sammelstelle ISO 7010 400x400mm PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/837/a012837m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/837/a012837m.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-195052400
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     195052400
EAN/GTIN:
     4003969099005
Suchbegriffe:
Rettungsschild BGV A8 Sammelstelle
Rettungszeichen BGV A8 Sammelstelle
rettungsschild bgv a8 sammelstelle
Hinweisschild 40 x 40 cm (B x H) E007 Sammelstelle Hart-PVC
Weitere Informationen:
Maße:
40 x 40 cm (B x H)
nachleuchtend:
Ja
selbstklebend:
Nein
Normnummer:
ASR A1.3/ISO 7010
Motiv:
E007 Sammelstelle
Werkstoff:
Hart-PVC
Farbe:
grün/weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hinweisschild
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschilder, Pictos, Schilder, Warnschilder
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 17,63*
€ 25,13*
1 Tag
19
1
€ 5,95*
ab € 18,42*
€ 25,62*
4 Tage
5
1
€ 5,45*
ab € 28,47*
€ 38,70*
2 Tage
11
1
€ 5,59*
ab € 28,97*
€ 39,33*
6 Tage
16
1
€ 5,99*
ab € 28,52*
€ 39,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.