Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild Sammelstelle ISO 7010 400x400mm PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-9199129793
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     195052400
EAN/GTIN:
     4003969099005
Suchbegriffe:
Rettungsschild BGV A8 Sammelstelle
Rettungszeichen BGV A8 Sammelstelle
rettungsschild bgv a8 sammelstelle
Hinweisschild 40 x 40 cm (B x H) E007 Sammelstelle Hart-PVC
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hinweisschild
Typbezeichnung des Motivs:
E007 Sammelstelle
nachleuchtend:
Ja
Farbe:
grün/weiß
selbstklebend:
Nein
Normnummer:
ASR A1.3/ISO 7010
Maße:
40 x 40 cm (B x H)
Werkstoff:
Hart-PVC
Marke:
NEUTRALWARE
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 17,63*
€ 25,13*
1 Tag
19
1
€ 5,95*
ab € 18,42*
€ 25,62*
4 Tage
5
1
€ 5,45*
ab € 28,47*
€ 38,70*
Lager 4BULW
11
1
€ 5,59*
ab € 28,97*
€ 39,33*
6 Tage
16
1
€ 5,99*
ab € 28,52*
€ 39,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.