Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA Pulver-Feuerlöscher 002111.1791 ABC-Löschpulver 6 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/254/a013254r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/254/a013254r.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-195064400
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     002111.1791
EAN/GTIN:
     4006325138837
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Pulver-Feuerlöscher
Dauerdruckfeuerlöscher mit N2-Treibmittel und Druckhebelarmatur. Bewährter, langlebiger Ventilkörper aus Messing mit Prüfventil und Manometer. Behälter mit Polyesterharzbeschichtung, TGIC-frei mit Aufhängelasche. Kunststoff-Standring mit Löschpistolenaufnahme. Wandhalter mit je zwei Aufhängungen und Gummipuffern. Widerstandsfähige Siebdruckbeschriftung, mehrsprachig (DE/GB/I/E/P/GR). Einsetzbar an elektrischen Anlagen bis 1000 Volt, Mindestabstand 1 m. Mit MED-Zulassung (Steuerradsymbol).
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
PD 6 G
Brandklasse:
43A, 233B
Temperaturbereich:
-30 bis +60
Normnummer:
DIN EN 3
Maße:
26,5 x 61 x 18,2 cm (B x H x T)
Wandhalterung vorhanden:
Ja
Bruttogewicht:
9,1
Nettogewicht:
6
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Manometer
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Handfeuerlöscher PD 6 G
Spritzdauer:
20
Spritzweite:
6
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 45,99*
€ 64,34*
3 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 50,71*
€ 68,04*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 108,62*
€ 137,16*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,34*
€ 76,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,88*
€ 76,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,09*
€ 71,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.