| |
|
| Artikel-Nr.: 690-221952 Herst.-Nr.: 002111.1791 EAN/GTIN: 4006325138837 |
| |
|
| | |
| Der extrem robuste P 6 Pro Pulver-Feuerlöscher von GLORIA ist für zahlreiche Einsatzbereiche bestens geeignet. Er ist perfekt für Außenbereiche, Apothekenlabore, Fahrzeuge, Garagen, Parkhäuser, Heizungsanlage, Industriebetriebe und Schifffahrt. Ideal für eine gezielte und großflächige Brandbekämpfung. Der P 6 Pro ist mit 6,0 kg ABC-Pulver befüllt und funktioniert zuverlässig bei -30° C bis +60° C. Die Löschleistung beträgt 55A / 233B. Mit der abstell- und drehbaren Löschpistole können Sie den Löschmittelstrahl gezielt dosieren. Brandklasse A, B, C. Mit der DIN EN 3 erfolgt eine Einteilung der verschiedenen Feuerlöscher in Brandklassen. Die Brandklasse A, B, C macht den Feuerlöscher zum Löschpartner bei Bränden fester als auch flüssiger und flüssig werdender Stoffe sowie von Gasen. Komfort-Feuerlöscher mit einfacher Bedienung. Im Notfall kommt es auf Sekunden an! Der P 6 Pro von GLORIA ist im Brandfall kinderleicht zu nutzen. Dafür sorgen der bewährte Schlagknopf und die Löschpistole. Einfach Sicherungslasche abziehen, Schlagknopf kräftig einschlagen und Löschpistole betätigen. Hochwertige Qualität - nur darauf ist Verlass. Der Feuerlöscher ist zugfest, stabil, feuchtigkeitsbeständig, korrosionsfrei und auch bei hohen Temperaturen und Chemikalien hoch beständig. Befüllt ist er mit einem umweltverträglichen Qualitäts-Löschpulver. Für eine lange Lebensdauer wurde der Feuerlöscher aus Qualitätsstahl mit widerstandsfähiger Polyesterharz-Pulverbeschichtung gefertigt. Auch die Schlauchleitung mit Gewebeeinlagen aus synthetischen Kautschukmaterial ist besonders langlebig. Der schlagfeste Kunststoff-Fußring garantiert einen sicheren Stand und schützt vor Beschädigungen und Korrosion. Farbe: rot/weiß. Weitere Informationen: | | Löschmittel: | Pulver | geeignet für: | Werkstatt, Lagerflächen, Garage | Inhalt: | 6,0 Liter | Brandklassen: | A, B, C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 46,35* | € 64,41* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 50,62* | € 66,42* | | | | Lager 690 | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,32* | € 137,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|