Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLUM Erste-Hilfe-Station QuickSafe Complete 5174


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/184/y000184y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/184/y000184y.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-195077700
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     5174
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
Erste Hilfe griffbereit an einem Platz. Endlich sind die Zeiten vorbei, in denen Augenspülflaschen, Pflaster und andere Erste-Hilfe-Artikel erst gesucht werden mußten. QuickSafe ist eine moderne Systemlösung, die die wichtigsten Erste-Hilfe-Produkte kundenindividuell griffbereit an einem Platz vereint. Der transparente Klappdeckel sorgt für sofortigen Überblick und raschen Zugriff. Inhalt: 18 x QuickCool Brandgel (5150), 1 x QuickStop Wundkompresse (5152), 20 x QuickClean Wundreinigungtuch (5151), 2 x 500 ml Augenspülung (4604), 1 x 200 ml Plum pH Neutral (4752), 5 x 20 ml QuickRinse Augenspülampullen (5160), 1 x Refill für QuickFix Elastic (5512) mit 45 Pflastern 5512.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
QuickSafe Complete
Maße:
43 x 25,3 x 9,2 cm (B x H x T)
gefüllt:
Ja
Wandbefestigung möglich:
Ja
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Material:
Kunststoff
Farbe:
grün
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Erste Hilfe Station QuickSafe Complete
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 81,08*
€ 96,71*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 84,57*
€ 98,52*
17 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 86,52*
€ 100,16*
3 Tage
3
€ 4,50*
ab € 87,27*
€ 101,00*
1 Tag
27
€ 5,45*
ab € 90,33*
€ 105,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,71*
€ 115,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,57*
€ 113,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,86*
€ 111,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,80*
€ 100,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,08*
€ 96,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,89*
Zubehör
Plum
5508
ab € 34,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.