| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-195080108 Herst.-Nr.: 740001_08 EAN/GTIN: 9002701000182 |
| |
|
| | |
| Arbeitshandschuh aus Feinstrick, nahtlos. Polyesterfaden aus recycelten PET-Flaschen. Hoher Tragekomfort und sehr gute Passform. Gute Griffsicherheit. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Upcycled STRONG | Handschuhgröße: | 8 | Schutzklasse: | II | Normnummer: | EN 388 2131X | Werkstoff: | Polyester/Nylon | Material der Beschichtung: | Latex-Beschichtung mit Sandy Finish | Farbe: | dunkelgrün | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Arbeitshandschuhe Upcycled STRONG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gartenhandschuh, Arbeitsschutz, Handschuhe, Schutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 2,47* | € 3,92* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 2,46* | € 4,03* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 3,77* | € 5,99* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 4,29* | € 14,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paar (ab € 2,46* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|