| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-195080108 Herst.-Nr.: 740001_08 EAN/GTIN: 9002701000182 |
| |
|
| | |
| Arbeitshandschuh aus Feinstrick, nahtlos. Polyesterfaden aus recycelten PET-Flaschen. Hoher Tragekomfort und sehr gute Passform. Gute Griffsicherheit. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Upcycled STRONG | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Arbeitshandschuhe Upcycled STRONG | Handschuhgröße: | 8 | Schutzklasse: | II | Normnummer: | EN 388 2131X | Werkstoff: | Polyester/Nylon | Material der Beschichtung: | Latex-Beschichtung mit Sandy Finish | Farbe: | dunkelgrün |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 2,40* | € 3,97* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 2,52* | € 4,04* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 3,75* | € 6,02* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 17,08* | € 23,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paar (ab € 2,52* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|