| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-195084910 Herst.-Nr.: 1942-10 EAN/GTIN: 4062899073325 |
| |
|
| | |
| 1 Paar Arbeitshandschuh mit angenehmen Tragegefühl durch die nahtlose Verarbeitung. Hohe Flexibilität und gute Passform. Atmungsaktiv. Sehr gute Grifffestigkeit durch die Benoppung. Touchscreenfähig an Daumen und Zeigefinger. Mit einseitig aufgebrachten blauen PVC-Noppen auf den Handflächen, Strickbund, ca. 13 Gauge. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | TOUCH | Handschuhgröße: | 10 | Normnummer: | EN 388:2016+A1:2018, EN 420:2003+A1:2009 | Werkstoff: | Nylon/Elasthan/Kupfer | Farbe: | weiß/blau | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Arbeitshandschuhe TOUCH |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, noppenhandschuh, Arbeitsschutz, Handschuhe, Schutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,88* | € 1,51* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 0,90* | € 1,58* | | | | | | 15 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,73* | € 2,42* | | | | | 9 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,85* | € 2,66* | | | | | 22 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 1,98* | € 2,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paar (ab € 0,90* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|