Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

teXXor Handschuh TOUCH 2402-7 Nylon/Strick bl/sw Gr.07


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/030/a014030q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/030/a014030q.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-195085007
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     2402-7
EAN/GTIN:
     4031301060772
Suchbegriffe:
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
Gummihandschuhe
Latex Handschuhe
Dank seiner sehr guten Passform bietet der Handschuh einen hohen Tragekomfort. Er ist sehr flexibel, atmungsaktiv und touchscreenfähig.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
TOUCH
Produktverwendung:
Handwerk, Baugewerbe, Messebau, Automobilindustrie, Maschinenbauindustrie, Stahlindustrie, Agrarwirtschaft
Handschuhgröße:
7
Normnummer:
EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016, EN 13594:2015
Werkstoff:
93 % Nylon, 7 % Gummi
Material der Beschichtung:
95 % Polyurethan, 5 % Carbon
Farbe:
blau/schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Arbeitshandschuhe TOUCH
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
36
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,72*
€ 1,24*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,72*
€ 1,29*
13 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,49*
€ 2,15*
21 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,86*
€ 2,64*
7 Tage
60
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,78*
€ 2,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 0,72* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.