| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-201205400 Herst.-Nr.: 8641102 EAN/GTIN: 4008118641104 |
| |
|
| | |
| Herlitz Farbkasten 12 Farben farbig sortiert Kunststoff Weitere Informationen: | | Anzahl der Farben: | 12 Farben | Farbe: | farbig sortiert | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe des Gehäuses: | blau | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Farbkasten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,57* | € 2,81* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,56* | € 2,87* | | | | | | 4 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,60* | € 3,82* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,61* | € 4,50* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 2,65* | € 4,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|