Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Tintenrollermine Topball 8501 M 0,5mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/220/a010220o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/220/a010220o.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-302332490
Hersteller:
     Schneider Schreibgeräte
Herst.-Nr.:
     8501
EAN/GTIN:
     4004675085016
Suchbegriffe:
Bleistift-Minen
Bleistiftmine
Druckbleistift-Minen
Druckbleistiftmine
Die verschleißfeste Konusspitze ist ideal für komfortables und markantes Schreiben.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Topball 850
Verwendung für Produkt:
Schneider Tintenroller Topball 811
Strichstärke:
0,5
Schreibfarbe:
schwarz
Spitze:
Rundspitze
Schreibflüssigkeit:
Tinte
Typbezeichnung der Mine:
G2
dokumentenecht:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
wasserfest:
Nein
löschbar:
Nein
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenrollermine Topball 850
Made in Germany:
Ja
Material der Spitze:
Edelstahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
561
1
€ 5,95*
ab € 0,29*
€ 0,53*
1
€ 4,30*
ab € 0,30*
€ 0,55*
2 Tage
20
10
€ 4,95*
ab € 0,31*
€ 0,56*
3 Tage
545
1
€ 5,49*
ab € 0,31*
€ 0,56*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,37*
€ 0,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.