Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Tintenrollermine Topball 8501 M 0,5mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-302332490
Hersteller:
     Schneider Schreibgeräte
Herst.-Nr.:
     8501
EAN/GTIN:
     4004675085016
Suchbegriffe:
Bleistift-Minen
Bleistiftmine
Druckbleistift-Minen
Druckbleistiftmine
Die verschleißfeste Konusspitze ist ideal für komfortables und markantes Schreiben.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Topball 850
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenrollermine Topball 850
Verwendung für Produkt:
Schneider Tintenroller Topball 811
Strichstärke:
0,5 mm
Schreibfarbe:
schwarz
Spitze:
Rundspitze
Schreibflüssigkeit:
Tinte
Typbezeichnung der Mine:
G2
dokumentenecht:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
wasserfest:
Nein
löschbar:
Nein
Made in Germany:
Ja
Material der Spitze:
Edelstahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
561
1
€ 5,95*
ab € 0,29*
€ 0,53*
1
€ 4,30*
ab € 0,30*
€ 0,55*
2 Tage
20
10
€ 4,95*
ab € 0,31*
€ 0,56*
3 Tage
545
1
€ 5,49*
ab € 0,31*
€ 0,56*
1
€ 7,95*
ab € 0,37*
€ 0,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.