Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO Feinschreiber GREENpoint 6088/36 0,8mm grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/934/a006934u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/934/a006934u.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-303214360
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     6088/36
EAN/GTIN:
     4006381399005
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Der Filzschreiber für Schüler, Lehrer, Eltern und Büroangestellte mit hohem Umweltbewusstsein. Robuste breite Spitze - für sanftes Schreiben, ausdrucksstarkes Hervorheben und farbintensives Strukturieren. Handliche Stiftlänge und Clip für mehr Mobilität.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
GREENpoint®
Strichstärke:
0,8
Schreibfarbe:
grün
Spitze:
Rundspitze
Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
wasserfest:
Nein
auswaschbar:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Material des Clips:
Polyoxymethylen
Schaftfarbe:
orange/weiß
Kappenfarbe:
grün
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Fasermaler GREENpoint®
Ausführung der Farbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Feinliner, Feinschreiber, Fine-Liner, Fineliner, feinliner stabilo grün, stabilo feinliner, feinliner grün, Faserstifte, Filzschreiber, Filzstifte, Malstifte, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
1
€ 5,49*
ab € 0,63*
€ 1,16*
1 Tag
287
1
€ 5,95*
ab € 0,70*
€ 1,29*
10 Tage
50
1
€ 5,87*
ab € 0,70*
€ 1,33*
1
€ 6,95*
ab € 0,71*
€ 1,34*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,77*
€ 1,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.