Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PILOT Fineliner FriXion SW-FF-O 4170006 1,3mm orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/171/a012171a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/171/a012171a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-304011020
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     4170006
EAN/GTIN:
     4902505560569
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Der innovative FriXion Fineliner ist radierbar und verfügt über eine robuste Faserspitze. Demnach ist er perfekt geeignet fürs Schreiben, Scribbeln, Mandala, Bullet Journaling, Zeichnen und Skizzieren. Er ist ausgestattet mit der patentierten, thermosensitiven FriXion-Tinte. Mittels der Kunststoffspitze am Kappenkopf und der erzeugten Reibungswärme (ab ca. 60° C) kann das Geschriebene weggerieben werden. Kälte bewirkt den Umkehreffekt. Eine kurze Zeit im Gefrierfach (ab ca. -10° C) lässt die Schrift wieder erscheinen. Kunststoffspitze am Kappenkopf zeigt die Schreibfarbe.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
FriXion
Strichstärke:
0,45
Schreibfarbe:
orange
Spitze:
Faserspitze
Schreibflüssigkeit:
Tinte
Griffzone:
rund
dokumentenecht:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
geeignet für Schablone:
Ja
Farbe der Kappe:
dunkelblau
Schaftfarbe:
dunkelblau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Fineliner FriXion
Biozid-Produkt:
Nein
Strichbreite:
F
Ausführung der Farbe:
orange
Material der Spitze:
Polyester
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Feinliner, Feinschreiber, Fine-Liner, Fineliner, Highlighter, Leucht-Marker, Leuchtmarker, Text-Marker, Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, pilot fineliner frixion 0,45 mm, feinliner pilot, feinliner orange, Faserstifte, Faserzeichner, Feinstifte, Filzschreiber, Malstifte, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
337
1
€ 5,95*
ab € 0,89*
€ 1,65*
2 Tage
8
1
€ 5,49*
ab € 0,90*
€ 1,66*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,90*
€ 1,71*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 0,94*
€ 1,73*
3 Tage
337
30
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.