Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner FriXion, 0,45mm, orange PILOT 4170006


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fineliner FriXion, 0,45mm, orange PILOT 4170006
Fineliner FriXion, 0,45mm, orange PILOT 4170006
Fineliner FriXion, 0,45mm, orange PILOT 4170006
Fineliner FriXion, 0,45mm, orange PILOT 4170006
Fineliner FriXion, 0,45mm, orange PILOT 4170006
Fineliner FriXion, 0,45mm, orange PILOT 4170006
Fineliner FriXion, 0,45mm, orange PILOT 4170006
Fineliner FriXion, 0,45mm, orange PILOT 4170006
Fineliner FriXion, 0,45mm, orange PILOT 4170006
Fineliner FriXion, 0,45mm, orange PILOT 4170006
Fineliner FriXion, 0,45mm, orange PILOT 4170006
Artikel-Nr.:
     639-937753014
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     4170006
EAN/GTIN:
     4902505560569
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Innovativer, radierbarer FriXion Fineliner. Mit robuster, besonders bruch- und druckresistenter Polyacetal-Faserspitze. Perfekt geeignet fürs Schreiben, Scribbeln, Mandala, Bullet Journaling, Zeichnen und Skizzieren. Ausgestattet mit der patentierten, thermosensitiven FriXion-Tinte. Mittels der Kunststoffspitze am Kappenkopf und der erzeugten Reibungswärme (ab ca. 60° C) kann das Geschriebene weggerieben werden. Kälte (ab ca. -10 °C) bewirkt den Umkehreffekt. Erhältlich in 12 Farben. Schreibspitze: 1,3 mm (F). Strichbreite: ca. 0,45 mm. Kunststoffspitze am Kappenkopf = Schreibfarbe. Schreibfarbe: Orange. Nicht dokumentenecht.
Weitere Informationen:
Ausführung der Schreibfarbe:
abwischbare Tinte
Ausführung der Spitze:
Polyacetal-Spitze
Clip vorhanden:
true
Farbe der Kappe:
blau
Farbe des Schaftes:
dunkelblau
Mine auswechselbar:
false
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
orange
Strichstärke:
0,45 mm
dokumentenecht:
false
wasserfest:
false
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
337
1
€ 5,95*
ab € 0,89*
€ 1,65*
2 Tage
8
1
€ 5,49*
ab € 0,90*
€ 1,66*
1
€ 7,95*
ab € 0,90*
€ 1,71*
Lager 639
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 0,94*
€ 1,73*
3 Tage
337
30
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.