Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAEDTLER Fasermaler Noris 326-5 1mm grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/538/y000538h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/538/y000538h.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-304014560
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     326-5
EAN/GTIN:
     4007817339244
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
STAEDTLER® Fasermaler Noris 1mm grün auswaschbar
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Noris
Strichstärke:
1
Schreibfarbe:
grün
Spitze:
Faserspitze
Spitze druckgesichert:
Ja
Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
auswaschbar:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
EN71
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schaftfarbe:
grün
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Fasermaler Noris
Biozid-Produkt:
Nein
Ausführung der Farbe:
grün
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Zeichentusche-Isograph, fasermaler, Faserstifte, Filzschreiber, Filzstifte, Fineliner, Malstifte, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 0,30*
€ 0,55*
10 Tage
114
1
€ 5,87*
ab € 0,29*
€ 0,57*
1
€ 6,95*
ab € 0,30*
€ 0,57*
1 Tag
100
1
€ 5,95*
ab € 0,34*
€ 0,63*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,34*
€ 0,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.