Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAEDTLER Fasermaler Noris 326-5 1mm grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-304014560
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     326-5
EAN/GTIN:
     4007817339244
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
STAEDTLER® Fasermaler Noris 1mm grün auswaschbar
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Noris
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Fasermaler Noris
Biozid-Produkt:
Nein
Strichstärke:
1 mm
Schreibfarbe:
grün
Ausführung der Farbe:
grün
Spitze:
Faserspitze
Spitze druckgesichert:
Ja
Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
auswaschbar:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
EN71
Made in Germany:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schaftfarbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Zeichentusche-Isograph, fasermaler, Faserstifte, Filzschreiber, Filzstifte, Fineliner, Malstifte, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 0,30*
€ 0,55*
10 Tage
114
1
€ 5,87*
ab € 0,29*
€ 0,57*
1
€ 6,95*
ab € 0,30*
€ 0,57*
Lager 1682
110
1
€ 5,95*
ab € 0,32*
€ 0,59*
1
€ 7,95*
ab € 0,34*
€ 0,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.