Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasermaler Noris Club grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fasermaler Noris Club grün
Fasermaler Noris Club grün
Fasermaler Noris Club grün
Artikel-Nr.:
     467-#STAE326-5
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     326-5
EAN/GTIN:
     4007817339244
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
  • Fasermaler mit Lebensmittelfarbstoff-Tinte auf Wasserbasis
  • DRY SAFE: kann tagelang offen liegen, ohne einzutrocknen (Test ISO 554)
  • Stabile, eindrucksichere Spitze
  • Strichbreite ca. 1,0 mm
  • Aus vielen Textilien auswaschbar
  • Die Fasermaler entsprechen der EN 71
  • Kappe mit Atemluftkanal nach ISO 1154 und BS 7272-1/2
Weitere Informationen:
auswaschbar:
ja
Bruttogewicht:
0.0072 kg
Farbe:
grün
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Staedtler
Schaftfarbe:
grün
Schreibfarbe:
grün
Stiftart:
Fasermaler
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Zeichentusche-Isograph, fasermaler, 326, Faserstift
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 0,30*
€ 0,55*
Lager 467
114
1
€ 5,87*
ab € 0,29*
€ 0,57*
1
€ 6,95*
ab € 0,30*
€ 0,57*
2 Tage
110
1
€ 5,95*
ab € 0,32*
€ 0,59*
1
€ 7,95*
ab € 0,34*
€ 0,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.