Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

edding Fasermaler 1200 colourpen 4-1200004 grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/464/a011464b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/464/a011464b.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-304015060
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-1200004
EAN/GTIN:
     4004764033249
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Zum Schreiben, Malen, Colorieren, Hervorheben und Markieren. Ideal für das Anfertigen von Zeichnungen, Schriften, Skizzen, Modezeichnungen und Effektvollen Layouts.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
1200 colourpen
Strichstärke:
1
Schreibfarbe:
grün
Spitze:
Rundspitze
Spitze druckgesichert:
Ja
Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
wischfest:
Nein
wasserfest:
Nein
auswaschbar:
Nein
Kappe umsteckbar:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schaftfarbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Fasermaler 1200 colourpen
Biozid-Produkt:
Nein
Ausführung der Farbe:
grün
Made in Germany:
Ja
Material der Spitze:
Faser
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Feinliner, Feinschreiber, Fine-Liner, Fineliner, feinliner edding, feinschreiber, fasermaler 10 st, Faserstifte, Filzschreiber, Filzstifte, Malstifte, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,45*
€ 0,84*
2 Tage
384
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,55*
€ 1,02*
2 Tage
176
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,55*
€ 1,02*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 0,56*
€ 1,04*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,61*
€ 1,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-1200074
ab € 0,95*
Ähnlich
edding
4-1300004
ab € 0,55*
Ähnlich
edding
4-1340004
ab € 0,87*
Ähnlich
edding
4-2185004
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.