Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding Fasermaler 1200 41-1200-10-999 sort. 10St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/804/a012804b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/804/a012804b.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-304030999
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     41-1200-10-999
EAN/GTIN:
     4004764959099
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Zum Schreiben, Malen, Colorieren, Hervorheben und Markieren. Ideal für das Anfertigen von Zeichnungen, Schriften, Skizzen, Modezeichnungen und Effektvollen Layouts.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
1200 colourpen
Strichstärke:
1
Schreibfarbe:
schwarz, rot, blau, grün, gelb, orange, braun, violett, rosa, hellblau
Spitze:
Rundspitze
Spitze druckgesichert:
Ja
Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
wischfest:
Nein
wasserfest:
Nein
auswaschbar:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schaftfarbe:
schwarz
Anzahl der Farben:
10 Farben
Packungsmenge:
8+2 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Fasermaler 1200 colourpen
Biozid-Produkt:
Nein
Ausführung der Farbe:
farbig sortiert
Made in Germany:
Ja
Material der Spitze:
Faser
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 5,36*
€ 7,31*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 4,70*
€ 7,91*
1 Tag
17
1
€ 5,95*
ab € 4,95*
€ 8,06*
9 Tage
5
1
€ 5,87*
ab € 4,91*
€ 8,14*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-CH+1S
ab € 9,60*
Ähnlich
edding
4-1200-20-999
ab € 8,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.