Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding Fineliner 89 office liner EF 4-89001 0,3mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/487/a011487g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/487/a011487g.jpg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1375-304206390
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-89001
EAN/GTIN:
     4004764041114
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Fineliner fürs feine und präzise Schreiben und Unterschreiben.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
89 office liner EF
Strichstärke:
0,3
Schreibfarbe:
schwarz
Spitze:
Rundspitze
Mine auswechselbar:
Nein
Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Griffzone:
rund
dokumentenecht:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
schnelltrocknend:
Nein
wasserfest:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
geeignet für Schablone:
Ja
Material des Clips:
Kunststoff
Kappenfarbe:
schwarz
Schaftfarbe:
schwarz/weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Fineliner 89 office liner EF
Biozid-Produkt:
Nein
Ausführung der Farbe:
schwarz
Made in Germany:
Ja
Material der Spitze:
Kunststoff

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: edding feinschreiber 0,3 mm, feinliner schwarz, feinliner edding, Faserschreiber, Faserstifte, Faserzeichner, Feinstifte, Filzschreiber, Malstifte, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
944
1
€ 2,90*
ab € 0,29*
€ 0,53*
1 Tag
552
1
€ 5,95*
ab € 0,29*
€ 0,53*
1
€ 4,30*
ab € 0,29*
€ 0,53*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,29*
€ 0,54*
1
€ 6,95*
ab € 0,32*
€ 0,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-1200001
ab € 0,47*
Ähnlich
edding
4-2185001
ab € 0,60*
Ähnlich
edding
4-345005
ab € 0,48*
Ähnlich
edding
4-55001
ab € 0,75*
Ähnlich
edding
4-88001
ab € 0,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.