Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

senator Fineliner FL1041 S-064270V10004 h.grün 10 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/619/a007619m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/619/a007619m.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-304222462
Hersteller:
     Senator
Herst.-Nr.:
     S-064270V10004
EAN/GTIN:
     4008783060910
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Schaft mit schwarzen Streifen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
FL 1000
Strichstärke:
0,4
Schreibfarbe:
hellgrün
Spitze:
Rundspitze
Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Griffzone:
sechskant
dokumentenecht:
Nein
schnelltrocknend:
Ja
Clip vorhanden:
Nein
geeignet für Schablone:
Ja
Kappenfarbe:
hellgrün
Schaftfarbe:
hellgrün/schwarz
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Fineliner FL 1000
Biozid-Produkt:
Nein
Ausführung der Farbe:
hellgrün
Material der Spitze:
Metall
Weitere Suchbegriffe: fineliner 0,4mm senator, feinliner 0,4 mm, feinliner senator, Faserschreiber, Faserstifte, Faserzeichner, Feinstifte, Filzschreiber, Malstifte, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 1,85*
€ 3,46*
1 Tag
30
€ 5,95*
ab € 1,93*
€ 3,52*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 3,25*
€ 5,82*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,46*
€ 4,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,74*
€ 3,26
pro Paket
ab 17 Pakete
€ 2,67*
€ 3,18
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,57*
€ 3,06
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,46*
€ 2,93
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,43*
€ 2,89
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,85*
€ 2,20
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,185* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILO
88/43
ab € 0,43*
Ähnlich
Soennecken
3615
ab € 0,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.