Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

senator Fineliner FL1041 S-064270V10004 h.grün 10 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-304222462
Hersteller:
     Senator
Herst.-Nr.:
     S-064270V10004
EAN/GTIN:
     4008783060910
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Schaft mit schwarzen Streifen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
FL 1000
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Fineliner FL 1000
Biozid-Produkt:
Nein
Strichstärke:
0,4 mm
Schreibfarbe:
hellgrün
Ausführung der Farbe:
hellgrün
Spitze:
Rundspitze
Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Griffzone:
sechskant
dokumentenecht:
Nein
schnelltrocknend:
Ja
Clip vorhanden:
Nein
geeignet für Schablone:
Ja
Material der Spitze:
Metall
Kappenfarbe:
hellgrün
Schaftfarbe:
hellgrün/schwarz
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: fineliner 0,4mm senator, feinliner 0,4 mm, feinliner senator, Faserschreiber, Faserstifte, Faserzeichner, Feinstifte, Filzschreiber, Malstifte, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
30
€ 5,95*
ab € 1,87*
€ 3,43*
€ 7,95*
ab € 1,87*
€ 3,56*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,43*
€ 4,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,80*
€ 3,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,61*
€ 3,11
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,51*
€ 2,99
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,44*
€ 2,90
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,87*
€ 2,23
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,187* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILO
88/43
ab € 0,42*
Ähnlich
Soennecken
3615
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.