Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Boardmarker 3122 1,5-4mm Rundspitze grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/353/a010353z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/353/a010353z.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-304361560
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3122
EAN/GTIN:
     4003630143013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Zum Schreiben und Markieren auf Whiteboards. Trocken und rückstandsfrei abwischbar von Whiteboards oder auch Flächen wie Glas, Porzellan oder Emaille.
Weitere Informationen:
Strichstärke:
1,5-4
Schreibfarbe:
grün
Spitze:
Rundspitze
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Schreibflüssigkeit:
geruchsarm
Griffzone:
rund
schnelltrocknend:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
Art der Verpackung:
Etui
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schaftfarbe:
weiß
GHS-Kodierungen:
GHS02, GHS07
Signalwort:
Gefahr
Gefahrenhinweise:
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht schwere Augenreizungen.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Whiteboardmarker
Ausführung der Farbe:
grün
Sicherheitshinweise:
Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter und zu befüllende Anlage erden. Bei Kontakt mit den Augen: einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.
Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, flipchartmarker rundspitze soennecken, flipchart marker, flipchart-marker rundspitze, Marker, Markierungsstifte, Präsentationsmarker, Schreibgeräte, Stifte, Tafelmarker, Tafelstifte, Wandtafelzubehöre, Whiteboardstifte, Whiteboardzubehöre
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5125
1
€ 5,95*
ab € 0,30*
€ 0,58*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,33*
€ 0,65*
3 Tage
5148
50
Frei Haus
ab € 0,57*
€ 0,97*
5 Tage
5147
1
€ 5,99*
ab € 0,51*
€ 1,01*
4 Tage
5148
1
€ 6,95*
ab € 0,60*
€ 1,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider
129004
ab € 0,70*
Ähnlich
edding
4-250004
ab € 1,28*
Ähnlich
edding
4-28004
ab € 0,71*
Ähnlich
edding
4-360004
ab € 0,71*
Ähnlich
edding
4-363004
ab € 0,70*
Ähnlich
Staedtler
351-5
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.