Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Umschläge
>
Briefumschläge
>
Briefumschlag C4
>
C4 Fensterbriefumschlag
>
Artikel
Versandtasche C4 120g mF hk br 250St.
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1375-327027500
Hersteller:
Soennecken
Herst.-Nr.:
327027500
EAN/GTIN:
4003969105928
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Versandtasche DIN C4 229 x 324 mm (B x H) mit Haftklebung mit Fenster 120g/m² braun 250 St./Pack.
Weitere Informationen:
Format:
DIN C4
Maße:
229 x 324 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Ja
Grammatur:
120
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Material:
Natronpapier
Farbe:
braun
Packungsmenge:
250 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche
... >
Papier, Folie, Versandverpackung (Büro)
>
Briefumschlag, Versandtasche, Packpapier (Büro)
>
Versandtasche
Weitere Suchbegriffe:
Briefumschlagsblock
,
Briefumschlagsbuch
,
Briefumschläge
,
Kuvert
,
Briefumschlag C4
,
C4 Briefumschlag
,
C4 Fensterbriefumschlag
,
Fensterbriefumschlag C4
,
Papierversandtasche
,
Standardversandtaschen
,
Versandtasche
,
Versandtaschen
,
soennecken versandtaschen c4 mf hk 120g
,
briefumschlag c4
,
briefumschläge c4 hk 120g
,
Kuverts
,
Umschlag
,
Umschläge
,
Versand
,
Versandbriefe
,
Versandhüllen
,
Versandkuverts
,
Versandmittel
,
Versandumschlag
,
Versandumschläge
,
Versandverpackungen
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 12,16*
€ 17,71*
Lager 1682
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 12,66*
€ 18,04*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,71*
€ 21,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,36*
€ 20,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,74*
€ 19,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,13*
€ 19,19
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,63*
€ 18,60
pro Paket
ab 70 Pakete
€ 15,22*
€ 18,11
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,16*
€ 14,47
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,04864* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 1375
Versand:
Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1375
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Versandtasche, C4, 229 x 324 mm, Haftklebung, m.Fenster, braun, 110 g
Bong
05270346
ab € 9,6325*
Ähnlich
Versandtasche DIN C4 mayer network 30005498, 229mm breit, 324mm hoch, HK, Papier RC, natron braun, ST=250ST
Mayer-Kuvert-network
30005498
ab € 14,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen