Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche C4 120g mF hk br 250St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-327027500
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     327027500
EAN/GTIN:
     4003969105928
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Versandtasche DIN C4 229 x 324 mm (B x H) mit Haftklebung mit Fenster 120g/m² braun 250 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche
Format:
DIN C4
Maße:
229 x 324 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Ja
Grammatur:
120 g/m²
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Material:
Natronpapier
Farbe:
braun
Packungsmenge:
250 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, C4 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C4, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, versandtaschen c4 mit fenster haftklebend, briefumschlag c4, briefhülle c4, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 12,17*
€ 17,59*
Lager 1682
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 12,75*
€ 17,88*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,88*
€ 21,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,63*
€ 20,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,92*
€ 20,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,44*
€ 19,56
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,99*
€ 19,03
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,75*
€ 15,17
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,051* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bong
05270346
ab € 9,6325*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30005498
ab € 14,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.