Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAILmedia Versandtasche 30005518 C4 100g mF sk weiß 250St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/903/a013903u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/903/a013903u.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327036501
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30005518
EAN/GTIN:
     4003928383350
Suchbegriffe:
Briefumschlag C4
C4 Briefumschlag
C4 Fensterbriefumschlag
Fensterbriefumschlag C4
MAILmedia Versandtasche DIN C4 mit Selbstklebung mit Fenster 100g/m² weiß 250 St./Pack.
Weitere Informationen:
Format:
DIN C4
Verschlusstechnik:
mit Selbstklebung
Fenster vorhanden:
Ja
Grammatur:
100
Innendruck vorhanden:
Ja
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Material:
Offsetpapier
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
250 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche
Weitere Suchbegriffe: Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, briefumschläge c4 weiß 100 g selbstklebend, briefumschlag c4, briefumschlag c4 weiß, Briefumschlag, Briefumschläge, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
€ 5,49*
ab € 16,10*
€ 22,22*
€ 5,50*
ab € 17,51*
€ 24,90*
12 Tage
51
€ 5,87*
ab € 18,16*
€ 24,95*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 18,78*
€ 25,56*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 19,97*
€ 28,25*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,25*
€ 33,62
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,11*
€ 33,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,24*
€ 32,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,11*
€ 31,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,39*
€ 30,21
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,79*
€ 24,74
pro Packung
ab 22500 Packungen
€ 19,97*
€ 23,76
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,07988* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2946
ab € 13,47*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30005451
ab € 13,44*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
381410
ab € 13,21*
Ähnlich
MAILmedia
Sonderanf
ab € 13,92*
Ähnlich
Soldan
30005326
ab € 26,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.