Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Versandtasche 2946 C4 100g mF sk hf weiß 250 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/060/a006060v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/060/a006060v.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327212001
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2946
EAN/GTIN:
     4003630124357
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Soennecken Versandtasche DIN C4 229 x 324 mm (B x H) mit Selbstklebung mit Fenster 100g/m² weiß 250 St./Pack.
Weitere Informationen:
Format:
DIN C4
Maße:
229 x 324 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Selbstklebung
Fenster vorhanden:
Ja
Grammatur:
100
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
250 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3023
€ 5,95*
ab € 13,74*
€ 19,19*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 13,42*
€ 19,25*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 30,54*
€ 40,62*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,25*
€ 22,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,06*
€ 22,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,26*
€ 21,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,78*
€ 21,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,20*
€ 20,47
pro Packung
ab 90 Packungen
€ 16,81*
€ 20,00
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,42*
€ 15,97
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,05368* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30005518
ab € 16,14*
Ähnlich
Bong
05270477
ab € 0,03973*
Ähnlich
Soennecken
2081
ab € 14,07*
Ähnlich
Soennecken
2088
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.