Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ColomPac Versandtasche CP 010.54 570x420x50mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/128/a014128n.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/128/a014128n.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/526/y000526c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/526/y000526f.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327037901
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP 010.54
EAN/GTIN:
     4033657105404
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen
Variable Füllhöhe bis ca. 535 mm. Extrem stabiler Knickschutz. Umlaufender Kantenschutz. In Europa produziert.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
CP
Maße:
235 x 340 x -35 mm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN A4+
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung, Lochung für Klammer
Fenster vorhanden:
Nein
Produktverwendung:
Prospekt, Zeitschrift, Buch, Versandhauskatalog
Aufreißhilfe vorhanden:
Ja
wieder verschließbar:
Ja
reißfest:
Ja
Gewicht:
76
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Material:
Kraftliner Wellpappe
recycelbar:
Ja
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche CP
Ausführung der Wellpappe:
1-wellig
Fadenverstärkung vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, kartonversandtasche colompac weiss, karton-tasche colompac, karton tasche, Briefumschlag, Briefumschläge, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandtaschen, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,38*
€ 0,76*
1 Tag
765
1
€ 5,95*
ab € 0,45*
€ 0,78*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,46*
€ 0,81*
100
Frei Haus
ab € 0,39*
€ 0,84*
6 Tage
765
1
€ 5,99*
ab € 1,01*
€ 1,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dinkhauser
CP 010.07
ab € 0,47*
Sonstiges
VP Vereinigte Papierwaren
2FVAF000107
ab € 0,24*
Sonstiges
VEPATIM
KA_230_150_150_T21C
ab € 0,24*
Sonstiges
VEPATIM
KA_280_220_180_1
ab € 0,37*
Sonstiges
VEPATIM
KA_310_150_220_T21C
ab € 0,35*
Sonstiges
VEPATIM
KA_250_350_350_T21C
ab € 0,58*
Sonstiges
VEPATIM
PLA-03-02-12414
ab € 2,90*
Sonstiges
VEPATIM
WP-050-070
ab € 14,46*
Sonstiges
VEPATIM
WX-35102
ab € 6,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.