Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyvek Versandtasche 00011796 C4 mF hk 55g ws 100 St./Pa


Menge:  Karton  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/104/a014104t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/104/a014104t.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327038601
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     00011796
EAN/GTIN:
     4026283055335
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Tyvek® Versandtasche DIN C4 229 x 324 mm (B x H) mit Haftklebung mit Fenster 55g/m² weiß 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Format:
DIN C4
Maße:
229 x 324 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Ja
Grammatur:
55
Innendruck vorhanden:
Nein
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
wieder verschließbar:
Nein
wasserfest:
Ja
reißfest:
Ja
Gewicht:
55
Material:
Tyvek®
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche
Fadenverstärkung vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, Folienbriefumschlag, Folienumschlag, Folienversandhülle, Folienversandtasche, Karton-Tasche, Kartonversandtasche, Papptasche, Vollpapp-Versandtaschen, Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, versandtaschen posthorn, folienumschlag, Briefumschlag, Briefumschläge, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 50,22*
€ 68,13*
€ 4,95*
ab € 50,86*
€ 69,06*
11 Tage
11
€ 5,87*
ab € 56,25*
€ 72,95*
2 Tage
27
€ 5,95*
ab € 57,92*
€ 75,08*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 59,37*
€ 79,75*
Menge:  Karton  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 79,75*
€ 94,90
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 79,47*
€ 94,57
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 76,09*
€ 90,55
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 72,91*
€ 86,76
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 65,95*
€ 78,48
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 63,83*
€ 75,96
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 59,37*
€ 70,65
pro Karton
1 Karton enthält 100 Stück (ab € 0,5937* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bong
00067176
ab € 9,92*
Ähnlich
Lemppenau + Rössler Kuvert
30001204
ab € 36,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.