Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyvek Faltentasche 00011843 B4 250x353x38mm hk 55g ws 100 St./Pa


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/n020/508/n020508i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/n020/508/n020508i.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327039001
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     00011843
EAN/GTIN:
     4040134035697
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Außergewöhnliche Stärke und Qualität. [br][br]"DuPont™ und Tyvek™ sind Marken von E.I. du Pont de Nemours and Company."
Weitere Informationen:
Format:
DIN B4
Maße:
250 x 353 mm (B x H)
Breite der Seite:
38
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
55
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
reißfest:
Ja
wasserfest:
Ja
Gewicht:
55
Werkstoff:
Tyvek®
recycelbar:
Ja
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Faltentasche
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, Folienbriefumschlag, Folienumschlag, Folienversandhülle, Folienversandtasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, faltentasche b4 bong 38mm, folienbriefumschlag selbstklebend, folienumschlag, Briefumschlag, Briefumschläge, Faltenversandtaschen, Umschlag, Umschläge, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 67,89*
€ 91,96*
2 Tage
22
Frei Haus
ab € 70,48*
€ 91,99*
1 Tag
39
Frei Haus
ab € 73,55*
€ 96,08*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 72,39*
€ 97,28*
10 Tage
6
€ 5,87*
ab € 79,83*
€ 103,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 97,28*
€ 115,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 96,45*
€ 114,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,63*
€ 109,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 86,94*
€ 103,46
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 84,14*
€ 100,13
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 72,39*
€ 86,14
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,7239* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DuPont
755024
ab € 61,11*
Sonstiges
DuPont
00011846
ab € 104,86*
Sonstiges
Bong
00011762
ab € 0,673*
Sonstiges
DuPont
67480
ab € 77,84*
Sonstiges
DuPont
11840
ab € 58,40*
Sonstiges
DuPont
11810
ab € 166,10*
Sonstiges
DuPont
11845
ab € 91,86*
Sonstiges
DuPont
88026516
ab € 75,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.