Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche Tyvek 330x250 38mm Falte haftklebend weiß 70 g/qm VE=100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Versandtasche Tyvek 330x250 38mm Falte haftklebend weiß 70 g/qm VE=100 Stück
Versandtasche Tyvek 330x250 38mm Falte haftklebend weiß 70 g/qm VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#TYVE88026516
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     88026516
EAN/GTIN:
     4040134035680
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
  • Faltentasche Tyvek Letter-safe
  • Wasserunempfindliche und nahezu unzerreißbare Versand- und Faltentaschen
  • Die superleichten Versandtaschen mit einem Papiergewicht von nur 56 g/qm sind portosparend
  • Die flexiblen Faltentaschen 70 g/qm schützen Versandgut
Weitere Informationen:
Blattformat:
250x330mm
Breite:
250 mm
Falte:
38 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
330 mm
Marke:
Tyvek
Material:
Tyvek
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
70 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, falten-versandtaschen ohne fenster weiß, falten versandtaschen, falten-versandtaschen tyvek, Briefhülle, Briefhüllen, Briefumschlag, Versandhülle, Versandhüllen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 76,19*
€ 101,01*
Lager 467
2
€ 5,87*
ab € 77,84*
€ 101,01*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,01*
€ 120,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,64*
€ 119,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,89*
€ 114,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,38*
€ 103,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 87,37*
€ 103,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,84*
€ 92,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DuPont
755024
ab € 63,42*
Sonstiges
DuPont
00011846
ab € 104,38*
Sonstiges
Bong
00011762
ab € 0,673*
Sonstiges
Bong
00011843
ab € 67,98*
Sonstiges
DuPont
67480
ab € 78,26*
Sonstiges
DuPont
11840
ab € 58,88*
Sonstiges
DuPont
11810
ab € 165,16*
Sonstiges
DuPont
11845
ab € 91,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.