Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POSTHORN Faltentasche 00014061 B5 110g hk Klotzboden br 250 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/064/a007064h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/064/a007064h.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327042070
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     00014061
EAN/GTIN:
     4026283053386
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
POSTHORN Faltentasche DIN B5 176 x 250 mm (B x H) ohne Fenster 110g/m² mit Haftklebung Kraftpapier braun 250 St./Pack.
Weitere Informationen:
Format:
DIN B5
Maße:
176 x 250 mm (B x H)
Breite der Seite:
30
Breite des Bodens:
30
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
110
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Werkstoff:
Kraftpapier
recycelbar:
Ja
Farbe:
braun
Packungsmenge:
250 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Faltentasche
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, faltentasche b5, faltentasche, Briefumschlag, Briefumschläge, Faltenversandtaschen, Umschlag, Umschläge, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandtaschen, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
587
Frei Haus
ab € 17,64*
€ 24,19*
2 Tage
14
€ 5,95*
ab € 25,50*
€ 34,02*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 24,56*
€ 34,03*
7 Tage
19
€ 5,99*
ab € 43,97*
€ 59,98*
3 Tage
5
€ 4,95*
ab € 22,69*
€ 61,78*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,03*
€ 40,50
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,96*
€ 40,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,89*
€ 39,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,78*
€ 37,82
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,78*
€ 36,63
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,38*
€ 30,20
pro Packung
ab 14000 Packungen
€ 24,56*
€ 29,23
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,09824* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2942
ab € 10,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.