Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POSTHORN Faltentasche 00014062 C4 Klotzboden hk 120g ws 200 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/b052/698/b052698s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/b052/698/b052698s.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327042101
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     00014062
EAN/GTIN:
     4026283053423
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
POSTHORN Faltentasche DIN C4 229 x 324 mm (B x H) ohne Fenster 130g/m² mit Haftklebung Kraftpapier weiß 200 St./Pack.
Weitere Informationen:
Format:
DIN C4
Maße:
229 x 324 mm (B x H)
Breite der Seite:
40
Breite des Bodens:
40
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
130
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Werkstoff:
Kraftpapier
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
200 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Faltentasche
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, Falten-Versandtaschen, Faltentasche, Faltentaschen, Faltenversandtasche, Seitenfaltentasche, faltentaschen c4 hk weiß ohne fenster, briefumschlag c4, briefumschläge c4 sk mf, Faltenversandtaschen, Umschlag, Umschläge, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandtaschen, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
Frei Haus
ab € 19,174*
€ 26,264*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 26,71*
€ 36,80*
1 Tag
21
€ 5,95*
ab € 43,84*
€ 58,38*
6 Tage
21
€ 5,99*
ab € 51,78*
€ 70,26*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,80*
€ 43,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,43*
€ 43,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,11*
€ 41,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,87*
€ 39,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,81*
€ 37,85
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,71*
€ 31,78
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,13355* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30007364
ab € 9,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.