Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAILmedia Faltentasche 30007364 C4 Klotzboden oF hk ws 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/341/y000341d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/341/y000341d.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327056301
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30007364
EAN/GTIN:
     4018529001695
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Schützt Inhalt gegen Beschädigung und eignet sich damit optimal für den Versand von heiklen oder wichtigen Unterlagen und hat einen Stehboden.
Weitere Informationen:
Format:
DIN C4
Maße:
229 x 324 mm (B x H)
Breite der Seite:
20
Breite des Bodens:
20
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
120
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
reißfest:
Nein
wasserfest:
Nein
Gewicht:
22,2
Werkstoff:
Kraftpapier
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Faltentasche
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, faltentasche c4 ohne fenster, falten-versandtaschen c4, faltentasche, Briefumschlag, Briefumschläge, Faltenversandtaschen, Umschlag, Umschläge, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandtaschen, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
51
pro Packung
€ 5,99*
ab € 9,18*
€ 13,54*
2 Tage
50
pro Packung
€ 5,49*
ab € 17,51*
€ 24,10*
11 Tage
51
pro Packung
€ 5,87*
ab € 17,70*
€ 24,36*
2 Tage
14
pro Packung
€ 5,95*
ab € 18,38*
€ 25,20*
Lager 1375
pro Packung
€ 7,95*
ab € 18,85*
€ 26,49*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,49*
€ 31,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,17*
€ 31,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,42*
€ 30,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,59*
€ 29,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,81*
€ 28,33
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,49*
€ 23,19
pro Packung
ab 8000 Packungen
€ 18,85*
€ 22,43
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1885* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2920
ab € 9,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.