| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-327043670 Herst.-Nr.: 00069048 EAN/GTIN: 4250414110178 |
| |
|
| | |
| Extrem starker Knickschutz, umlaufender Kantenschutz, Zweifach-Verschluss-System durch Clips, Sicherheitswellenschnitt, Aufreißfaden und variable Füllhöhe bis 25 mm Weitere Informationen: | | Fenster vorhanden: | Nein | Verschlusstechnik: | mit Haftklebung | max. Anzahl der Datenträger: | 1 Datenträger | Gewicht: | 33 | Werkstoff: | Wellpappe | Farbe: | braun | Packungsmenge: | 100 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | CD/DVD Versandtasche | Innenmaße: | 150 x 250 mm (B x H) | Außenmaße: | 167 x 268 mm (B x H) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CD/DVD-Versandtasche, Karton-Tasche, Kartonversandtasche, Papptasche, Vollpapp-Versandtaschen, Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, smartboxpro versandtaschen, cd-brief, CD/DVD Versandbriefe, CD/DVD Versandhüllen, CD/DVD Versandtaschen, CD/DVD Versandverpackungen, Umschlag, Umschläge, Versandhüllen, Versandverpackungen |
| | |
| |