Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POSTHORN Versandtasche 04270321 C4 sk 90g ws 250 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/b052/852/b052852s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/b052/852/b052852s.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327049801
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     04270321
EAN/GTIN:
     4040134058894
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
POSTHORN Versandtasche DIN C4 229 x 324 mm (B x H) mit Selbstklebung ohne Fenster 90g/m² weiß 250 St./Pack.
Weitere Informationen:
Format:
DIN C4
Maße:
229 x 324 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Selbstklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
90
Innendruck vorhanden:
Ja
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Material:
Papier
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
250 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche
Weitere Suchbegriffe: versandtasche c4 hk of 90g, papierversandtasche c4, papierversandtasche haftklebung, Briefumschlag, Briefumschläge, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 9,80*
€ 13,91*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 13,57*
€ 19,41*
2 Tage
82
€ 4,95*
ab € 11,58*
€ 27,33*
5 Tage
9
€ 5,99*
ab € 27,01*
€ 37,47*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,41*
€ 23,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,19*
€ 22,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,49*
€ 22,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,92*
€ 21,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,28*
€ 20,56
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,88*
€ 16,52
pro Packung
ab 25000 Packungen
€ 13,57*
€ 16,15
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,05428* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.