Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POSTHORN Versandtasche 04440346 C5 oF hk br 500 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Das Bild zeigt die Versandtasche in Vorderansicht, geschlossen und in Rückansicht, geöffnet.
Das Bild zeigt die Versandtasche in Vorderansicht, geschlossen und in Rückansicht, geöffnet.
Versandtasche, C5, 162 x 229 mm, Haftklebung, braun, 90 g
Versandtasche, C5, 162 x 229 mm, Haftklebung, braun, 90 g
Einzelabbildung.
Artikel-Nr.:
     1375-327050172
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     04440346
EAN/GTIN:
     4040134050072
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
POSTHORN Versandtasche DIN C5 162 x 229 mm (B x H) mit Haftklebung ohne Fenster 90g/m² braun 500 St./Pack.
Weitere Informationen:
Format:
DIN C5
Maße:
162 x 229 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
90
Innendruck vorhanden:
Nein
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
wieder verschließbar:
Nein
Material:
Papier
recycelbar:
Ja
Farbe:
braun
Packungsmenge:
500 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5, C5 Briefumschlag, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, versandtasche c5 90g ohne fenster haftklebend, briefumschlag c5, briefumschlag c5 90 g, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
13
Frei Haus
ab € 10,25*
€ 14,59*
2 Tage
5
€ 5,95*
ab € 16,73*
€ 23,10*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 17,06*
€ 24,51*
6 Tage
5
€ 5,99*
ab € 30,64*
€ 42,45*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,51*
€ 29,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,97*
€ 28,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,17*
€ 27,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,28*
€ 26,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,69*
€ 25,81
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,64*
€ 20,99
pro Packung
ab 52500 Packungen
€ 17,06*
€ 20,30
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,03412* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2064
ab € 14,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.