Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Versandtasche 2064 C5 90g oF hk braun 500 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/037/a012037g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/037/a012037g.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327412270
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2064
EAN/GTIN:
     4003630755544
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Abziehen, umklappen, fertig. Besonders starke Klebkraft.
Weitere Informationen:
Format:
DIN C5
Maße:
162 x 229 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
90
Innendruck vorhanden:
Nein
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
wieder verschließbar:
Nein
Farbe:
natronbraun
Packungsmenge:
500 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5, C5 Briefumschlag, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, c5 briefumschlag haftklebend, briefumschlag c5, briefhülle c5, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 14,57*
€ 20,87*
1 Tag
185
€ 5,95*
ab € 15,33*
€ 21,28*
1 Tag
130
€ 5,59*
ab € 25,33*
€ 34,15*
3 Tage
185
€ 6,90*
ab € 25,25*
€ 40,45*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,87*
€ 24,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,48*
€ 24,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,77*
€ 23,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,12*
€ 22,75
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,77*
€ 22,34
pro Paket
ab 98 Pakete
€ 18,27*
€ 21,74
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,57*
€ 17,34
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,02914* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2092
ab € 11,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.